Frontabdeckung für Grundrahmen, Schublade 20G und 24G tief, passend für Regal Feldbreite: 36G

Artikel-Nr.: 935563 36G
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Feldbreite Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935563 36G
EAN / GTIN 4062406110161
Herstellernummer 935563 36G

Beschreibung

Ausführung:

Bei Schubladenbestückung mit Zentralverschluss im unteren Teil der Regalanlage wird eine Frontabdeckung benötigt.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb