Fußteil höhenverstellbar mit 2×250 V, Höhe 650 − 900 mm, Tiefe: 760mm

Artikel-Nr.: 933707 760
Rabatt
322.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 80 mm
Tiefe 760 mm
lichte Weite 680 mm
Höhenverstellbereich 650 mm - 900 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
passend für Plattentiefe 800 mm
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933707 760
Herstellernummer 933707 760

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit Querverstrebungen. Mit 2 Gewinden M10 zur optionalen Montage von Höhenausgleichsschrauben Nr. 930100 Gr. M10.
Mit zwei Lichtstrom-Steckdosen (250 V) komplett verdrahtet, sowie mit einem Blindstopfen zum Selbsteinbau von Druckluft-Einhandkupplung.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Keine Bestückung mit zusätzlichen Modulen möglich.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb