{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite | 80 mm | |
Tiefe | 660 mm | |
lichte Weite | 580 mm | |
Höhenverstellbereich | 650 mm - 900 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
passend für Plattentiefe | 700 mm | |
Produktart | Energiemodul |
Artikelnummer | 933707 660 | |
Herstellernummer | 933707 660 |