{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI-Werkbank | |
Höhe 2-teilig | 630 mm | |
Breite | 1.340 mm | |
passend für Plattenlänge | 1.500 mm | |
Produktart | Rückwand |
Artikelnummer | 933615 1500 | |
Herstellernummer | 933615 1500 |