Arbeitsplatte aus riegelverleimtem Buchenholz 1900 mm

Artikel-Nr.: 933550 1900
Rabatt
659.00 CHF
(CHF 487.97 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.900 mm
Tiefe 700 mm
Stärke 50 mm
Plattenlänge 1.900 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Vollholz riegelverleimt
Arbeitsplatte Oberfläche farblos lackiert
Umleimer Ausführung kein Umleimer
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933550 1900
Herstellernummer 933550 1900

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (KOMBI-Programm) sind Bohrungen an der Plattenunterseite vorgesehen.
Arbeitsplatte für schwere Arbeiten z. B. im Maschinen- oder Stahlbau. Aus Buchen-Vollholzriegel (mit Verzahnungsprofil an der Längsseite) wasserfest verleimt. Die Kanten sind gebrochen, die Oberfläche ist geschliffen und mit UV-Lack farblos lackiert. Buchenholzplatten sind spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche). Optional: Mit versenktem Metallkantenschutz (50×50×4 mm), pulverbeschichtet.

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 3000 mm Länge und 1000 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb