Sichtfenster, Höhe 380 mm, passend für Typ: 2000

Artikel-Nr.: 928091 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 380 mm
Breite 1.920 mm
Tiefe 25 mm
passend für Typ 2000
Material Sichtfenster Polycarbonat
Produktart Sichtfenster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928091 2000
EAN / GTIN 4062406113131
Herstellernummer 928091 2000

Beschreibung

Ausführung:

Aus Polycarbonat, mit Winkel rechts und links aus Stahlblech zum Befestigen. Lichtdurchfluteter Arbeitsplatz durch transparente Oberfläche.
Höhe 380 mm zum Auffüllen des Trägersäulen- Aufbaus Gr. 1362.

Passend für:

Zum Einschrauben zwischen Trägersäulen Nr. 928010, in Materialwagen Nr. 918590 und für Trennwände Nr. 955430 und 955431.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb