{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 600 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Gewicht | 16 kg | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer | 927700 600 | |
EAN / GTIN | 4062406111496 | |
Herstellernummer | 927700 600 |