Lochbleche für Rückseite, passend für Arbeitsplatte Länge: 2000mm

Artikel-Nr.: 920365 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Arbeitsplatte Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 334 mm
Breite 1.745 mm
Tiefe 70 mm
Gewicht 9,5 kg
Produktart Rückwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920365 2000
EAN / GTIN 4062406224783
Herstellernummer 920365 2000

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech gekantet, mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
Zur rückseitigen Befestigung an den elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsplätzen für leichte Belastungen. Lochbleche werden von innen an die rückseitige Querverstrebung angeschraubt.

Passend für:

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze für leichte Belastungen Nr. 920301920306.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb