Flachscherenhubtisch, Tragfähigkeit kg / Modell: 1000/1

Artikel-Nr.: 919991 1000/1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit kg / Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bauhöhe C 82 mm
Länge L 1.450 mm
Breite 1.140 mm
Hubhöhe H 760 mm
Hubzeit 18 s
Netzspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Energieversorgung Netzbetrieben
Tragfähigkeit 1.000 kg
Gewicht 250 kg
Produktart Scherenhubtisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919991 1000/1
Kopieren
EAN / GTIN 4053981010991
Kopieren
Herstellernummer 040047380Q HTF-XG
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Scherenverstrebung mit einer Plattform aus glattem Stahlblech. Für das stufenlose Heben und Senken von Lasten, palettierten Gütern, Gitterboxen und zum Niveauausgleich bei Materialbestückung an Maschinen. Verwendung auf Industrieboden ohne Grubeneinbau, da extrem niedrige Bauweise. Sichere und gefahrlose Bedienung durch Drucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus. Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil. Optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung durch integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen.
Auffahrrampe ermöglicht das Anfahren des Hubtisches mit einem Gabel- oder Transportwagen.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Hinweis:

  • Umgebungstemperatur Innenbereich von 0 °C bis 40 °C.
  • Vor Inbetriebnahme sind Einbau und Elektroanschlüsse durch einen Fachmann zu prüfen.
  • Prüfen Sie ihre vorhandene Bodenbeschaffenheit in Bezug auf das Gesamtgewicht des Hubtisches.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb