{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir | 2/3 | |
passend für Betriebseinrichtung | Werkstattwagen | |
Largeur | 352 mm | |
Profondeur | 383 mm | |
Nombre d'outils | 10 | |
Exécution | avec clé (à fourche et à œil) | |
Type de produit | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 916725 10 | |
EAN / GTIN | 4045197295224 | |
Herstellernummer | 916725 10 |