{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannweite außen | 23 mm - 250 mm | |
Spanntiefe bis | 200 mm | |
maximales Drehmoment | 190 Nm | |
Leistung | 7 t | |
Anzahl Haken | 2 | |
Außen-Sechskant | 24 mm | |
Gewicht | 3,28 kg | |
selbstzentrierend | ja | |
Produktart | Zweiarmiger Abzieher |
Artikelnummer | 881000 4 | |
EAN / GTIN | 4021176016363 | |
Herstellernummer | 44-4 |