Schneidhilfe, Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 845360 300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 300 mm
Breite der Auflage 40 mm
Höhe Fingerschutzblende 18,5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845360 300
EAN / GTIN 4975364163974
Herstellernummer CTG-SL300

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Aluminium-Hohlkörper mit Fingerschutzblende und Edelstahlschiene als Ziehkante für Klingen. Gummierte Soft-Unterlage verhindert ein Wegrutschen sowie Verkratzen des Schneidguts.

Verwendung:

Gewährleistet einen sicheren und geraden Schnitt. Schnelles Messen am Schneidgut durch Linealfunktion.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb