{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 450 mm | |
maximale Schlüsselweite | 55 mm | |
ganze Länge | 18 Zoll | |
Maulstellung | 22 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet und gehärtet | |
funkenfrei | nein | |
Skalierung | ja | |
Griffhülle | nein | |
Produktart | Rollgabelschlüssel |
Artikelnummer | 814000 450 | |
Herstellernummer | 814000 450 |