{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 150 mm | |
Norm | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
maximale Schlüsselweite | 23 mm | |
ganze Länge | 6 Zoll | |
Maulstellung | 22,5 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Skalierung | ja | |
Griffhülle | nein | |
Produktart | Rollgabelschlüssel |
Artikelnummer | 813920 150 | |
EAN / GTIN | 3662424092190 | |
Herstellernummer | 101.6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Rollgabelschlüssel mit Schnellverstellung, ganze Länge: 150mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 37.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar
CHF 15.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
183 Stück sofort lieferbar
CHF 13.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 12.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein | nein | nein |
ganze Länge | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
ganze Länge | 6 Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll | 6 Zoll |
Griffhülle | nein | ja | nein | nein |
Maulstellung | 22,5 Grad | 22 Grad | 22 Grad | 22 Grad |
maximale Schlüsselweite | 23 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Skalierung | ja | ja | ja | ja |