Hartmetall-Hammerbohrer „5“ SDS-plus 5X215 mm

Artikel-Nr.: 789005 5X210
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 789005 5X210
EAN / GTIN 3165140074391
Herstellernummer 2 608 596 199

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.
Beschreibung:
Ausführung: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.

Merkmal:

ø: 5 mm
Anzahl Schneiden Z: 2
ganze Länge: 215 mm
Spirallänge: 150 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb