{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
für Stahldraht weich bis ⌀ | 6 mm | |
für Stahldraht mittelhart bis ⌀ | 5,2 mm | |
für Pianodraht bis ⌀ | 3,6 mm | |
Schneide | gehärtet | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
mit Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 706080 160 | |
Herstellernummer | 71 02 200 T |