Kurzer Schraubendreher 13mm

Artikel-Nr.: 664100 13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664100 13
EAN / GTIN 7610733000548
Herstellernummer PB 135.7-40

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung, verchromt; Schneiden schwarz.
Ausführung: Geschmiedete, planparallele Klinge. Heft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff.
Norm: Ähnlich DIN 5265B.

Merkmal:

Abtriebsprofil: Schlitz-Schraubendreher
ganze Länge: 95 mm
Klingenlänge: 40 mm
Schneidenbreite b: 13 mm
Schneidenstärke a: 2 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb