{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 31 mm | |
Länge | 130 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 651230 21 | |
EAN / GTIN | 4045197198938 | |
Herstellernummer | 651230 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 1/2 Zoll lang Surface Drive mit Nylonhülse, Schlüsselweite: 21mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 27.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 9.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 17.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 31 mm | 28 mm | 31 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja |
Länge | 130 mm | 38 mm | 85 mm |
Schlüsselweite | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |