{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 10,8 mm | |
Länge | 25 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631029 7 | |
EAN / GTIN | 4062406060459 | |
Herstellernummer | 631029 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 7mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
68 Stück sofort lieferbar
CHF 4.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
66 Stück sofort lieferbar
CHF 2.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 9.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ abtriebsseitig | 10,8 mm | 10,5 mm | 10,8 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Schlüsselweite | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |