Verstellbarer Stirnlochschlüssel gerade 12 mm

Artikel-Nr.: 628600 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 758
Herstellerbezeichnung 758
Zapfen-Nenn-⌀ 12 mm
Länge L 260 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 22 mm - 125 mm
gekröpft nein
gerade ja
weitenverstellbar ja
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628600 12
EAN / GTIN 4020772040918
Herstellernummer 40915

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen, mit festen Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm. Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb