{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip ESD | |
Sechskant | 5 mm | |
Klingenlänge | 140 mm | |
ganze Länge | 245 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627630 5 | |
EAN / GTIN | 7610733269273 | |
Herstellernummer | 8205.5 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, gerade, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Sechskant: 5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 9.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 6.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 6.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | ||
ganze Länge | 245 mm | 235 mm | 245 mm |
Klingenlänge | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Sechskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Serie | SwissGrip ESD | ||
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |