6-kant-Winkelschraubendreher, lang, phosphatiert zöllige Ausführung 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 626128 1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1/4 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 186×38 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche mangan-phosphatiert
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626128 1/4
EAN / GTIN 4062406319236
Herstellernummer 626128 1/4

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
Oberfläche mangan-phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb