Elektronik-Schraubendreher für Torx® ESD, Torx®-Profil: TX10

Artikel-Nr.: 625777 TX10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Klingenlänge 70 mm
ganze Länge 163 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Kappe drehbar ja
Bohrung im Torx®-Profil ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625777 TX10
EAN / GTIN 7610733268665
Herstellernummer 8124.B 10-70 ES

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.
Ab TX6 Torx®-Profil mit Bohrung für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb