Schlagmaulschlüssel, Schlüsselweite: 50mm

Artikel-Nr.: 613401 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 50 mm
Norm DIN 133
Schlüssellänge L 272 mm
Kopfstärke hmax 21 mm
Maulstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Spezialstahl
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613401 50
EAN / GTIN 4062406097820
Herstellernummer 613401 50

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form; gesenkgeschmiedet. Eng tolerierte Schlüsselweite, Maulstellung 15°.

Norm:

DIN 133

Werkstoff:

Spezialstahl, Oberfläche schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb