{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnausführung | Kreuzschliff | |
Zähne pro Zoll | 16 | |
Blattstärke | 0,6 mm | |
Blattlänge | 265 mm | |
Griffmaterial | 2K-Griff | |
Produktart | Zugsäge |
Artikelnummer | 581720 265 | |
EAN / GTIN | 4975364019356 | |
Herstellernummer | JPR265D/K1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Zugsäge mit Kreuzschliff, Blattlänge: 265mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
181 Stück sofort lieferbar
CHF 20.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
333 Stück sofort lieferbar
CHF 37.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Blattlänge | 265 mm | 250 mm |
Blattstärke | 0,6 mm | |
Griffmaterial | 2K-Griff | |
Zahnausführung | Kreuzschliff | |
Zähne pro Zoll | 16 | 9 |
Produktart | Zugsäge | Zugsäge |