{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
typische Verwendung | Polieren (Paste) | |
Bürsten-⌀ D1 | 22 mm | |
Bürstenbreite | 2 mm | |
Besatzlänge H1 | 6 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
maximale Drehzahl | 10.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574939 22X2 | |
EAN / GTIN | 4017359490815 | |
Herstellernummer | 410003SB |