Rohrbürste INOX-Draht 0,12 mm 16 mm

Artikel-Nr.: 574487 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
164 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 16 mm
Schaft-⌀ Ds 3,8 mm
Borstenstärke 0,12 mm
Arbeitslänge L3 25 mm
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574487 16
EAN / GTIN 4017359304129
Herstellernummer 56552160

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Feine Drahtqualität, Gesamtlänge 90 mm, Besatzlänge 25 mm.

Verwendung:

Voller Besatz bis Drahtende, ideal für Grundlochbohrungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb