Diamant-Schleifteller PREMIUM*** für Stein 125 mm

Artikel-Nr.: 569640 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • optimiert für Werkstoff: Stein
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
optimiert für Werkstoff Stein
Formbeschreibung flach
Scheiben-⌀ 125 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Trägerkörper Stahlteller
Antriebsmaschine Winkelschleifer
empfohlene Drehzahl 10.000 min-1 - 12.000 min-1
maximale Drehzahl 15.000 min-1
Produktart Schleifteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 569640 125
EAN / GTIN 9003173483879
Herstellernummer 348387

Beschreibung

Ausführung:

Robuster schlanker Stahlteller mit aufgelöteten Diamantsegmenten, die in einem Spezialmaterial eingebettet sind. Hohe Abtragsleistung, extreme Lebensdauer und vibrationsarmer Lauf (saubere Oberflächen), für Trockenschliff.

Verwendung:

Zum Schleifen, Begradigen, Glätten von Gestein und Beton auf Winkelschleifern. Optimale Drehzahl 10000 − 12000 min-1. Maximale Drehzahl 15000 min-1.

Werkstoff:

Geeignet für Beton.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb