Minischleifband ⌀ 100×100 mm, 237AA, Körnung: 180

Artikel-Nr.: 568538 180

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  5.75 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  4.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 180
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Schleifband-⌀ 100 mm
Schleifband Breite 100 mm
Schleifband Länge 320 mm
Herstellerbezeichnung 237AA
3M-Körnungsbezeichnung A100
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568538 180
EAN / GTIN 8718734418696

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Minischleifbänder ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Die feinstrukturierte Pyramidenoberfläche garantiert bestes Finish bei höchster Standzeit. Besonders geeignet für den Zwischenschliff von Edelstahlblechen.

Verwendung:

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570568577 (Bohrung ⌀ 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min−1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb