{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60P-SG | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 50 mm | |
Scheibenbreite | 1,1 mm | |
Bohrungs-⌀ | 6 mm | |
für Materialstärken | 3,3 mm - 5,5 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Geradschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 30.500 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563411 50 | |
EAN / GTIN | 4007220165669 | |
Herstellernummer | 4007220165669 |