{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cubitron™ II | |
Schleifmittel | Cubitron™ II | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Spezifikation | A36S-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Scheibenbreite | 2 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 6 mm - 10 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 6.600 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563320 230 | |
EAN / GTIN | 5902658654633 | |
Herstellernummer | 7100136990 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trennscheibe CUBITRON™ II SCHMAL 230 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 23.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 19.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 13.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
CHF 11.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
für Materialstärken | 6 ;10 | 6 ;10 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX ;Stahl | INOX ;Stahl |
Scheiben-⌀ | 230 | 230 |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | Keramik |