Alternativartikel:

Rauheits-Messgerät M400

Artikel-Nr.: 499041 M400

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 140.00 /Stk.
  • CHF 190.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung umschaltbar mm / Inch
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
Rauheitsstandards DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Messstrecke Längsabtastung 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 Zoll
Tastgeschwindigkeit 0,2; 0,5; 1 mm/s
Energieversorgung Akkubetrieben
Vorschubeinheit Länge 130 mm
Vorschubeinheit Breite 70 mm
Vorschubeinheit Höhe 50 mm
Auswerteeinheit Länge 190 mm
Auswerteeinheit Breite 140 mm
Auswerteeinheit Höhe 75 mm
Gewicht Vorschubeinheit 0,9 kg
Gewicht Auswerteeinheit 1 kg
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499041 M400
EAN / GTIN 2050001958433
Herstellernummer 6910404

Beschreibung

Ausführung:

Oberflächenmessgerät mit Freiabtastung und automatischer Nullpositionierung für präzise und normgerechte Rauheits- und Welligkeitsmessung. Die drahtlose Bluetooth-Verbindung zwischen Auswerteeinheit und Vorschubgerät ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Durchführung unterschiedlichster Messaufgaben. Alternativer Einsatz über USB-Kabelverbindung. Der Anwender kann mit dem Vorschubgerät direkt am Messort arbeiten, die Auswerteeinheit steht an einem sicheren Ort. Die Messung kann dabei an der Auswerteeinheit oder am Vorschubgerät gestartet werden. Es können auch mehrere Vorschubgeräte mit einer Auswerteeinheit verbunden und gezielt angesteuert werden.
  • Freiabtastung mit hochpräzisem Tastsystem.
  • Schneller Tastarmwechsel durch magnetische Tastarmhalterung.
  • Schutz gegen Zerstörung.
  • Nur wenige Sekunden Einrichtzeit durch motorische Höhenverstellung des Vorschubgerätes mit automatischer Nullpositionierung.
  • Taststrecken gemäß DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm automatisch und variabel einstellbar gemäß EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, variabel einstellbar.
  • Zahl der Einzelmessstrecken von 1 bis 5 wählbar.
  • Automatische normgerechte Wahl von Filter und Taststrecke.
  • Messstrecke Längsabtastung 0,1 bis 26 mm.
  • Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562) und Sondenfilter ISO 13565-1.
  • Flexibel in der Bewegung durch kabellose Bluetooth-Verbindung.
  • Übersichtlich, klar und einfach durch brillantes Farbdisplay für Ergebnisdarstellung und Bedienerführung.
  • Mobiler Einsatz durch Netz- und Akkubetrieb.
  • International up to date durch alle gebräuchlichen Kennwerte gemäß DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF viele Sprachen integriert.
  • Dokumentation mit Qualität durch integrierten Thermodrucker für Profil und Ergebnisausdruck.
  • Angabe von Datum und/oder Uhrzeit der Messungen.
  • Integrierter Speicher für Ergebnisse von ca. 40000 Messungen und 30 Profilen.
  • Hohe Messgeschwindigkeit bei gleicher Messpunktdichte 1mm/s.
  • Speicherung von Messprogrammen.

Lieferumfang:

Auswerteeinheit MarSurf M400, Vorschubgerät MarSurf SD26 inklusive Tastsystem BFW250, Standard Tastarm, 1 Rolle Thermopapier Nr. 499510 Gr. H1, Weitbereichsnetzteil mit 3 Adaptern, 2×USB-Kabel (zum Anschluss an den PC und den Einsatz mit Kabel), Bedienungsanleitung und Transporttasche.

Ersatzteil:

Akku Nr. 499549.

Hinweis:

Weitere Tastarme z. B. für kleine Bohrungen und Nuten auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb