Prüfkopf PB10

Artikel-Nr.: 496954 PB10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich in Stahl 0,5 mm - 25 mm
Ausführung Prüfkopf Miniatur
Frequenz 10 MHz
Schwinger Abmessung 4×2 mm
Produktart Prüfkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 496954 PB10
EAN / GTIN 2050001736918

Beschreibung

Passend für:

Karl Deutsch Wanddickenmessgeräte Nr. 496950.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb