Alternativartikel:

Präzisionswaage, Typ PCB, maximaler Wägebereich: 350g

Artikel-Nr.: 479510 350

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 115.50 /Stk.
  • CHF 101.50 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (g) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 0 g - 350 g
Ablesung 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,002 g
Linearität ±0,005 g
Herstellerbezeichnung PCB
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Einschwingzeit 3 s
Stückgewicht minimal 0,02 g
Abmessung Wägeplatte ⌀ 81 mm
Breite 163 mm
Tiefe 245 mm
Höhe 79 mm
Energieversorgung Akkubetrieben; Batteriebetrieben
Nettogewicht 1,1 kg
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479510 350
Herstellernummer PCB 350-3

Beschreibung

Ausführung:

  • Netz- und Batteriebetrieb möglich. Auto-Off nach 3 Minuten.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
  • Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 5, 10, 25, 50 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
  • Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61; interner Akku auf Anfrage. Datenkabel, Drucker auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb