Stahlbandmaß V2A für Umfang und ⌀ 3460 mm

Artikel-Nr.: 465682 3460

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 180.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Messbereichumfang (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich für ⌀ 700 mm - 1.100 mm
Messbereich für Umfang 2.190 mm - 3.460 mm
Bandbreite 16 mm
Bandstärke 0,2 mm
Ablesung 0,1 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 465682 3460
EAN / GTIN 2050001060594
Herstellernummer 62000029

Beschreibung

Ausführung:

Stahlbandmaß CJU zum Messen von Außenumfang und ⌀ am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und ⌀ laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm. Noniusablesung 0,1 mm. Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866.
V2A-Ausführung aus nichtrostendem Federstahl.

Hinweis:

Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. Stationäre Ausführung CJU auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb