Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert, Skala mit Nullpunkt mittig, Gesamtlänge: 500mm

Artikel-Nr.: 461818 500
(CHF 137.80 / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,90 CHF /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • 40,10 CHF /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EG II
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 500 mm
Querschnitt Breite 18 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461818 500
EAN / GTIN 4062406255046
Herstellernummer 461818 500

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Federbandstahl. Saubere, elektrolytisch aufgebrachte, schwarze Teilstriche und Zahlen mit glatter Oberfläche. Gut ablesbar. Kanten zum Schutz vor Verletzungen abgerundet.
Ober- und Unterkante mit 1 mm-Teilung. Skala mit Nullpunkt mittig.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert, Skala mit Nullpunkt mittig, Gesamtlänge: 500mm

Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert, Skala mit Nullpunkt mittig, Gesamtlänge: 500mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
68,90  CHF
(CHF 137.80 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
7,35  CHF
(CHF 14.70 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
118 Stück sofort lieferbar
7,35  CHF
(CHF 14.70 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
7,25  CHF
(CHF 14.50 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar
10,65  CHF
(CHF 21.30 / 1 Meter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
68,90  CHF
(CHF 137.80 / 1 Meter)
Länge 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm
Norm EG II EG II EG II EG II EG I EG II
Werkstoff Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX Edelstahl, INOX
Querschnitt Breite 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Produktart Lineal Lineal Lineal Lineal Lineal Lineal
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb