{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2270 | |
Messbereich je Richtung | 0,4 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messkugel-⌀ | 2 mm | |
Schwenkbereich | 2×120 Grad | |
Tastarmlänge | 11,8 mm | |
Messkraft | 0,15 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Fühlhebelmessgerät |
Artikelnummer | 436205 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 7630041110463 | |
Herstellernummer | 01810006 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fühlhebelmessgerät Tesatast Tastarmlänge 12,5 mm 0,4/40 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 177.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 111.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar
CHF 85.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Messbereich je Richtung | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Messkugel-⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog | analog |
Produktart | Fühlhebelmessgerät | Fühlhebelmessgerät | Fühlhebelmessgerät |