Messbolzen für Messbereich 35 − 60 mm Stahl 54 mm

Artikel-Nr.: 435085 54
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Mess-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mess-⌀ 54 mm
Messbereich 35 mm - 60 mm
Produktart Messbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435085 54
EAN / GTIN 2050001950116
Herstellernummer 10500104

Beschreibung

Verwendung:

Zur Einstellung auf unterschiedliche Mess-⌀.

Passend für:

SU Innen-Feinmessgeräte Nr. 435040; 435050; 435060; 435070.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb