{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 5 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,5 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 12 µm | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Messkraft | 0,8 N - 1,2 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432650 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101812 | |
Herstellernummer | 10181 |