{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Unterbau Höhe | 710 mm | |
Unterbau Breite | 906 mm | |
Unterbau Tiefe | 650 mm | |
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren | 770 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 12 mm | |
Schubladen Nutztiefe in G | 20 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 300 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
Tür Nutzhöhe | 425 mm | |
Anzahl Ablageboden | 1 mm | |
Tragfähigkeit flächenverteilt | 1.000 kg | |
Produktart | Unterbau |
Artikelnummer | 431060 1200X800 | |
EAN / GTIN | 4067263264927 | |
Herstellernummer | 431060 1200X800 |