Doppelhaken-Tiefenmessschieber 300 mm

Artikel-Nr.: 418520 300

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 26.00 /Stk.
  • CHF 30.05 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 300 mm
Teilung 1/20 mm
Noniuslänge 39 mm
Messabweichung E MPE ±0,08 mm
Hakenmaß a 23 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 100 mm
Querschnitt Messschiene 10×3 mm
Verpackung Etui
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418520 300
EAN / GTIN 4045197203748
Herstellernummer 418520 300

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene und Nonius mattverchromt, mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen.

Verwendung:

Universell für Tiefenmessungen, Abstände, Aussparungen und Einstiche − besonders auch in Bohrungen. Bitte Maß a beachten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb