{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 2.000 mm | |
Ablesung | 0,02 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Fehlergrenze | 0,16 mm | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Ausführung Ableseteile | mattverchromt | |
Ausführung Messfläche | gehärtet | |
Schnabellänge | 150 mm | |
Innenmessansatz-⌀ | 30 mm | |
Messtechnik | analog | |
Oberfläche | harteloxiert | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Produktart | Werkstattmessschieber |
Artikelnummer | 412750 2000 | |
Herstellernummer | 4112305 |