{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6847G | |
Lochabstand e | 29 mm | |
Lochabstand f | 55,5 mm - 63 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 11,2 mm | |
Verstellweg des Spannhakens c | 58 mm - 73 mm | |
Haltekraft P (Zug) | 5.000 N | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Gesamthöhe H | 69 mm | |
ganze Breite | 85 mm | |
Produktart | Gegenhalter |
Artikelnummer | 376750 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094669 | |
Herstellernummer | 94664 |