Spanneisen mit Treppenzähnen, DIN 6314 Z, Schlitzbreite×ganze Länge: 26X200mm

Artikel-Nr.: 372000 26X200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314Z
Norm DIN 6314 Z
Schlitzbreite 26 mm
ganze Länge 200 mm
Höhe 30 mm
Breite 70 mm
für Spannschrauben M24
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 372000 26X200
EAN / GTIN 4020772070410
Herstellernummer 70417

Beschreibung

Verwendung:

Nur in Verbindung mit Universal-Spannunterlagen Nr. 372200.

Werkstoff:

Vergütungsstahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb