{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | 1.7227 | |
Backenbreite b | 160 mm | |
Backenhöhe h | 38 mm | |
Backenlänge l | 66 mm | |
passend zu Farbcode | Xtric 125 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363034 160S | |
EAN / GTIN | 4062406221423 | |
Herstellernummer | 363034 160S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
weiche Aufsatzbacke, Typ: 160S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 90.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 67.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 55.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite b | 160 mm | |
Backenhöhe h | 38 mm | 35 mm |
Backenlänge l | 66 mm | 54 mm |
Gewicht | 2,4 kg | |
Material | 1.7227 | |
passend zu Farbcode | Xtric 125 | HOLEX ZS 120 |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |