{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | 5 | |
kleinster ⌀ | 50 mm | |
Kopflänge L | 112 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,007 mm | |
maximale Drehzahl | 2.800 min-1 | |
für Werkstückgewicht an D | 1.900 kg | |
für Werkstückgewicht an D1 | 1.200 kg | |
Kegelwinkel a | 75 Grad | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 323000 150/5 | |
EAN / GTIN | 4045197774781 | |
Herstellernummer | 323000 150/5 |