{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | 4 | |
kleinster ⌀ | 30 mm | |
Kopflänge L | 101 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht an D | 650 kg | |
für Werkstückgewicht an D1 | 300 kg | |
Kegelwinkel a | 75 Grad | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 323000 100/4 | |
EAN / GTIN | 4045197774750 | |
Herstellernummer | 323000 100/4 |