{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
VDI-Größe | VDI 30 | |
passende Spannzangen | 462 E | |
Spannbereich d2 | 2 mm - 25 mm | |
Bund-⌀ d6 | 68 mm | |
Außen-⌀ d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Spannzangenhalter |
Artikelnummer | 319500 1,5-25 | |
Herstellernummer | 319500 1,5-25 |