{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ-⌀ | 160 mm | |
Nutenbreite D | 8 mm | |
Bohrungsabstand b | 32 mm | |
Steglänge A | 18 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Spannbereich | 63 mm - 134 mm | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313230 2 | |
Herstellernummer | 0165146 |