{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302655 8 | |
EAN / GTIN | 4062406100155 | |
Herstellernummer | 302655 8 |